{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Industrie | |
Sonderdienstleistung | Textilveredelung | |
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 65% Polyester; 35% Baumwolle | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 240 g/m2 | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Waschen | 70 °C Buntwäsche | |
Bleichen | nicht Bleichen | |
Chemische Reinigung | Reinigung mit Perchlorethylen | |
Trocknen | schonend Trommeltrocknen (niedrige Temperatur) | |
Bügeln | heiß, bis maximal 200 °C | |
Farbe | marineblau / kornblau | |
Größe UK | 2XL | |
Größe US | 2XL | |
Größe ES | C58 | |
Größe NL | C58 | |
Größe SE | C152 | |
Konfektionsgröße DE | 58 | |
Größe FR | 52 | |
Größe IT | C58 | |
Produktart | Arbeitshose |
Artikelnummer | 091421 58 | |
Herstellernummer | 140418008985C58 |