Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Höhensicherungsgerät PEANUT I, Drahtseil-Länge: 1,8m

Artikel-Nr.: 098145 1,8

Variante und Stückzahl wählen

Drahtseil-Länge (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm EN 360
Gewicht 1,58 kg
Drahtseil-Länge 1,8 m
Länge 1,8 m
Produktart Höhensicherungsgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098145 1,8
Herstellernummer HSG-021-1,8-8

Beschreibung

Ausführung:

PEANUT I. Ultrakompaktes Höhensicherungsgerät mit KOBRA TRI Karabiner für die Verwendung auf Hubarbeitsbühnen. One-4-All Dämpfer ermöglicht ein Nutzungsgewicht von 50 kg bis 135 kg. Kantengeeignet.

Norm:

EN 360
EN 354

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb