Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Fallbegrenzer TurboLite Textilband, Drahtseil-Länge: 2m

Artikel-Nr.: 098150 2

Variante und Stückzahl wählen

Drahtseil-Länge (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm EN 360
Gewicht 0,86 kg
Drahtseil-Länge 2 m
Länge 2 m
Produktart Fallbegrenzer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098150 2
Herstellernummer 1018015

Beschreibung

Ausführung:

TurboLite Persönliche Fallbegrenzer. Verbaut in einem Hochschlagfestem Verbundstoffgehäuse. Schnell ansprechendes Bremssystem mit einem 2 m – Gurtband. Inklusive integrierter Belastungsanzeige. Zugelassen für bis zu 136 kg.
TurboLite Fallbegrenzer mit Textilband und zwei Twistlock-Karabiner.

Norm:

EN 360

Hinweis:

Produkte, die überwiegend aus Metall bestehen, haben keine Beschränkung der Lebensdauer. Voraussetzung dafür ist die jährliche Sachkundigenprüfung (Sichtprüfung). Hier sind v.a. Karabiner gemeint, da auch Höhensicherungsgeräte der jährlichen Sichtprüfung bzw. Revision unterliegen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb