{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 12 mm | |
Beschichtung | ZOX | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Fräsprofil | WF | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 2 | |
Spiralwinkel | 45 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Zerspanungsstrategie | MTC | |
Schneidenlänge Lc | 28 mm | |
Gesamtlänge L | 83 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu kurzspanend | 0,05 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend | 0,07 mm | |
Korrektur-Faktor für vc | 1,25 | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 205080 12 | |
EAN / GTIN | 4045197121097 | |
Herstellernummer | 205080 12 |