{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Steel | |
Schneiden-⌀ DC | 4 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 11 mm | |
Schneidenradius R1 | 0,4 mm | |
Gesamtlänge L | 57 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Torusfräser |
Artikelnummer | 206354 4/0,4 | |
EAN / GTIN | 4045197777997 | |
Herstellernummer | 206354 4/0,4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
GARANT Master Steel VHM-Torusfräser HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 4/0,4mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
217 Stück sofort lieferbar
|
|
Gesamtlänge L | 57 mm | 57 mm |
Innenkühlung | nein | nein |
Schneidstoff | VHM | VHM |
Spiralwinkel | 38 Grad | 38 Grad |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC |
Schneidenradius R1 | 0,4 mm | 0,4 mm |
Produktart | Torusfräser | Torusfräser |