{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 5 mm | |
Beschichtung | PKD | |
Schneidstoff | PKD | |
Norm | Werksnorm | |
Ausführung | 4×D | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 120 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 20,5 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Spannutenlänge Lc | 28 mm | |
Gesamtlänge L | 80 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in CFK | 0,11 mm/U | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122509 5 | |
EAN / GTIN | 4045197549525 |