Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

UNF-Schneidzeug-Satz im Kunststoffkoffer, für UNF-Einheits-Feingewinde: UNF1/4-1

Artikel-Nr.: 145960 UNF1/4-1

Variante und Stückzahl wählen

für UNF-Einheits-Feingewinde Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: UNF
  • Flankenwinkel: 60

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindeart UNF
Flankenwinkel 60 Grad
für UNF-Einheits-Feingewinde 1/4 UNF - 1 UNF
Produktart Schneideisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 145960 UNF1/4-1
Herstellernummer 145960 UNF1/4-1

Beschreibung

Ausführung:

Stabiler Kunststoffkoffer mit Tragegriff und 2 Verschlüssen. Jedes Werkzeug liegt transportsicher und geschützt in einer eigenen Halterung und ist durch übersichtliche Anordnung sofort griffbereit. Detaillierte Beschreibung der Werkzeuge siehe Auflistung.

Inhalt:

je 1 Satz Handgewindebohrer HSS DIN 2181: Gr. 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8; 3/4; 7/8; 1
je 1 Schneideisen HSS DIN EN 22568: Gr. 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8; 3/4; 7/8; 1
je 1 verstellbares Windeisen DIN 1814: Nr. 0; 1.1/2; 4
je 1 Schneideisenhalter DIN EN 22568: Gr. 20×7; 25×9; 30×11; 38×10; 45×14
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb