Ausführung:
Stabile Ausführung mit Rechtsspirale und Schaft nach DIN 1835-B.
Spezielle Geometrie für den universellen Einsatz auf Maschinen mit synchronisiertem Spindelantrieb. Die Führung des Gewindebohrers erfolgt damit über die Synchronspindel der Maschine.
Einsetzbar mit Emulsion (Fettanteil mindestens 8 %).
TiCN-beschichtet, bei hohen Anforderungen an Härte und Zähigkeit.
Hinweis:
Für den Einsatz auf Synchronspindeln, gewährleistet das
GARANT-Gewindeschneid-Schnellwechselfutter
Nr. 338100 − 338118 mit Minimal-Längenausgleich (MLA) die prozesssicherste Bearbeitung.