{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | 4-40 UNJC | |
Beschichtung | TiCN | |
Gewindeart | UNJC | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Toleranzklasse | 3BX | |
Anschnittform | D | |
Spiralwinkel | 15 Grad | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Gewindesteigung | 0,635 mm | |
Gänge pro Zoll | 40 | |
Gewinde-⌀ | 2,85 mm | |
Gesamtlänge L | 56 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3,5 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 2,7 mm | |
Kernloch-⌀ | 2,35 mm | |
Gewindetiefe | 8,52 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 133380 4-40 | |
EAN / GTIN | 4045197532459 | |
Herstellernummer | 133380 4-40 |