Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM, DLC, UNJC: 4-40

Artikel-Nr.: 137880 4-40

Variante und Stückzahl wählen

UNJC Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: UNJC
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Toleranzklasse: 3B

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße 4-40 UNJC
Beschichtung DLC
Gewindeart UNJC
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 371
Toleranzklasse 3B
Anschnittform C
Spiralwinkel 45 Grad
Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Grundloch
Gewindesteigung 0,635 mm
Gänge pro Zoll 40
Gewinde-⌀ 2,84 mm
Gesamtlänge L 56 mm
Schaft-⌀ Ds 3,5 mm
Schaft-Vierkant □ 2,7 mm
Kernloch-⌀ 2,35 mm
Gewindetiefe 8,52 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 137880 4-40
EAN / GTIN 4045197533227
Herstellernummer 137880 4-40

Anwendertabelle

Alu
N
18
Alu (kurzspanend)
N
18
PMMA Acryl
N
18
PEEK
N
18
PVDF GF20
N
10
PA 66 GF30
N
10
PEEK GF30
N
10
PTFE CF25
N
10
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit DLC-Beschichtung sp2 der neuesten Generation. Sehr stabile Ausführung, mit 45° Rechtsspirale und spezieller Schneidengeometrie für Leichtbau-Werkstoffe. Einsetzbar mit Emulsion (Fettanteil mindestens 8%).

Verwendung:

Für UNJC-Einheits-Grobgewinde ASME-B1.15 und ISO3161 (Luft- und Raumfahrt).

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb