Art.-Nr.: 138105
auf Anfrage
Sofort lieferbar
127 Stück sofort lieferbar
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
93,30 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 78,40 €
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Gewindeart NPT
Flankenwinkel 60
Schneidstoff HSS E PM
Norm Werksnorm
Gewinde-Norm ANSI B 1.20.1
Anschnittform C
Kegelverhältnis 1:16
Spiralwinkel 40
Schaft Zylinderschaft mit h9
Verwendung bei Bohrungsart bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Farbring grün

Produktbeschreibung

Ausführung:

Universal-Gewindebohrer, konzipiert für den Einsatz in einem breiten Materialspektrum mit hoher Prozesssicherheit.
  • HSS-E-PM Schneidstoff, für ein Höchstmaß an Verschleißfestigkeit.
  • Reduzierte Reibwerte durch neue Hochleistungsbeschichtung.
  • Spezialgeometrie für opitmale Späne-Evakuierung.

Verwendung:

Für kegeliges Rohrgewinde (NPT) nach ANSI B1.20.1, für Gewinde mit Dichtmittel. Für das Kernloch die vorgegebene Mindesttiefe (siehe Tabelle) beachten.

Empfehlung:

Kernloch-⌀ A:
Zylindrisch vorbohren ohne Verwendung einer Reibahle.
Kernloch-⌀ B:

Zylindrisch vorbohren und anschließend mit Kegelreibahle 1:16 (siehe Nr. 162650) aufreiben. Im Anschluss kann mit dem Prüfmaß Dmax (siehe Tabelle) der ⌀ der kegeligen Bohrung planseitig kontrolliert werden. Die Vorbereitung des Kernloches nach Variante B bietet für das Gewindeschneiden die prozesssicherste Option.

Anwendertabelle

> Bitte wählen Sie eine Variante für die spezifische Anwendertabelle
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
Variante und Stückzahl wählen

NPT Stückpreis inkl. MwSt.

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb