Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

HM-Trennfräser 107X3 mm

Artikel-Nr.: 185900 107X3
  • Schneidstoff: HM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 107 mm
Schnittbreite 3 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HM
Norm Werksnorm
Typ N
Einsatztiefe 33 mm
Aufnahmebohrung ⌀ d2 22 mm
Bund-⌀ d3 40 mm
Zähnezahl Z 16
Vorschub fz in Stahl < 750 N/mm2 0,05 mm
Farbring ohne
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 185900 107X3
EAN / GTIN 4045197453617

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
180
Alu (kurzspanend)
N
180
Alu > 10% Si
N
120
Stahl < 500 N/mm²
P
80
Stahl < 750 N/mm²
P
70
Stahl < 900 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
60
CuZn
N
150
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Verwendung:

Zum wirtschaftlichen Trennen der Werkstücke bei der Komplettbearbeitung in Multi-Task-Maschinen mit hohen Schnittwerten.

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    ⌀×Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb