Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

KOMET® Wendeschneidplatte 26-140

Artikel-Nr.: 243905 26-140

Produktdetails

Technische Daten

Sorte BK8430
Vorschub f 0,1 mm/U
Typ W57
Bearbeitungsrichtung neutral
ISO-Code Wendeschneidplatte TOGX 140304
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 243905 26-140

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
300
Stahl < 750 N/mm²
P
250
Stahl < 900 N/mm²
P
225
Stahl < 1100 N/mm²
P
200
Stahl < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Typ W57 neutral − mit gesinterter Spanformstufe.

Verwendung:

Typ W57 − unter anderem für Kleinbohrstangen UJ/B00.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für das Feinbohren mit Bohrstange FK-UJ/B00.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb