Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

KOMET® UniTurn® Stechbohrstange, rechts, L2 = 25 mm, ⌀ Dmin / Stechbreite w: 4/1mm

Artikel-Nr.: 240162 4/1

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Dmin / Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Bohrungen ab ⌀ Dmin 4 mm
Stechbreite w 1 mm
Nutzlänge 25 mm
Innenkühlung ja
Schaft-⌀ d 4 mm
f 1,25 mm
a 3,7 mm
maximale Stechtiefe tmax 0,8 mm
passender Klemmhalter Nr. 240100 12/4; 16/4
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 0,02 mm/U
Produktart Schneideinsatz zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 240162 4/1
Herstellernummer H52 42250.1082

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
145
Alu (kurzspanend)
N
145
Alu > 10% Si
N
130
Stahl < 500 N/mm²
P
80
Stahl < 750 N/mm²
P
70
Stahl < 900 N/mm²
P
65
Stahl < 1100 N/mm²
P
55
Stahl < 1400 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
45
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Schneidstoff = BK 82.
Ab Größe 5 mit innerer Kühlmittelzufuhr, bei kleineren Durchmessern erfolgt die Kühlmittelübertragung über den Halter.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb