Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Wendeplatte RDHX 1604 MOSN, HB7735, Typ: ST900

Artikel-Nr.: 212295 ST900

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte RDHX 1604 MOSN
Typ ST900
Sorte HB7735
Schneidstoff HM
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212295 ST900
EAN / GTIN 4045197303820
Herstellernummer 212295 ST900

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
250
Stahl < 750 N/mm²
P
250
Stahl < 900 N/mm²
P
170
Stahl < 1100 N/mm²
P
130
Stahl < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
130
nass maximal
 
trocken
 

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb