{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | SPMT 180616 EN-V | |
Typ | ST1400 | |
Sorte | PR1230 | |
Schneidstoff | HM | |
Vorschub fz pro Zahn | 0,11 − 0,22 mm | |
Verwendung | bessere Oberfläche | |
Plattenstärke E | 6,35 mm | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
Artikelnummer | 224825 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4960664620715 |