{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | SPMT 180616 EN-NB3 | |
Typ | GG | |
Sorte | PR1210 | |
Schneidstoff | HM | |
Vorschub fz pro Zahn | 0,11 − 0,33 mm | |
Verwendung | Standard | |
Plattenstärke E | 6,35 mm | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
Artikelnummer | 224830 GG | |
EAN / GTIN | 4960664620036 |