{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCGT 120408 L | |
Sorte | HB7035 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | UNI | |
Schnittbedingung | stark unterbrochen | |
Spanbrecher | UNI | |
Schnitttiefe ap | 1 mm - 4 mm | |
Vorschub f | 0,2 mm/U - 0,5 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 55 m/min - 230 m/min | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 260485 UNI | |
EAN / GTIN | 4045197362452 |