Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

KOMET® Dreh-Wendeschneidplatte WOHX 02T001, rechts, Sorte P40

Artikel-Nr.: 268894 P40

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte WOHX 02T001 R
Eckenradius 0,1 mm
Sorte P40
Hauptanwendung P
Nebenanwendung M
Schnittbedingung stark unterbrochen
Spanwinkel 12 Grad
Schnitttiefe ap 0,5 mm - 1,2 mm
Vorschub f 0,05 mm/U - 0,2 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 100 m/min - 220 m/min
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung 80 m/min - 160 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 3
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 268894 P40
Herstellernummer W00 04420.0104

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb