{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | WNMG 060404 | |
Sorte | NL250 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Nebenanwendung | M | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | 2N | |
Schnitttiefe ap | 0,8 mm - 3,5 mm | |
Vorschub f | 0,15 mm/U - 0,45 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 50 m/min - 240 m/min | |
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung | 110 m/min - 300 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 252082 NL250 |