Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Micro-Vorstecheinsatz innen links, L1 = 25 mm, ⌀ Dmin / W: 5,2/1mm

Artikel-Nr.: 270384 5,2/1

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Dmin / w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Micro
Mindest-⌀ Dmin 5,2 mm
Stechbreite w 1 mm
Auskraglänge L1 25 mm
Schaft-⌀ d 5 mm
Spitzen-Mitten-Abstand L3 2,45 mm
maximale Schnitttiefe tmax 0,7 mm
plane Stechtiefe t 0,3 mm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 270384 5,2/1
Herstellernummer 270384 5,2/1

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
250
Alu (kurzspanend)
N
200
Alu > 10% Si
N
200
Stahl < 500 N/mm²
P
160
Stahl < 750 N/mm²
P
150
Stahl < 900 N/mm²
P
150
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
Stahl < 1400 N/mm²
P
60
Stahl < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
nass maximal
 

Beschreibung

Verwendung:

Für Schneidenhalter Nr. 270200270204.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Micro" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb