{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | TOGX 090202 | |
Sorte | CBN40 | |
Hauptanwendung | H | |
Nebenanwendung | S | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanwinkel | 0 Grad | |
Schnitttiefe ap | 0,08 mm - 0,15 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 90 m/min | |
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung | 35 m/min | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 268865 CBN40 | |
Herstellernummer | W30 14990.0240 |