Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schneidkopf, links, System / Plattengröße: QC/11

Artikel-Nr.: 261322 QC/11

Variante und Stückzahl wählen

System / Plattengröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • System: QC
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Plattengröße 11 mm
Einsatzart links
System QC
Innenkühlung ja
ISO-Code Wechselschneidkopf SVUCR/L 11
passende Wendeschneidplatte VC.. 1103..
passende Grundkörper 264900 – 264908
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 26 mm
Mittenversatz L3 16 mm
Gesamtlänge L 20 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 7
Produktart Schneidkopf

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 261322 QC/11
Herstellernummer 090-50633QC1193

Beschreibung

Ausführung:

Auswechselbare Schneidköpfe für schwingungsdämpfende Grundkörper.

Verwendung:

Schwingungsdämpfende Wirkung bis zu einer Auskragung von maximal 14×D.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb