Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schneidkopf, links, System / Plattengröße: QC/09

Artikel-Nr.: 260009 QC/09

Variante und Stückzahl wählen

System / Plattengröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • System: QC
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Plattengröße 9 mm
Einsatzart links
System QC
Innenkühlung ja
ISO-Code Wechselschneidkopf SCLCR/L 09
passende Wendeschneidplatte CC.. 09T3..
passende Grundkörper 264900 – 264908
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 24 mm
Mittenversatz L3 13 mm
Gesamtlänge L 20 mm
Wendeplattenschraube 269022 4
Produktart Schneidkopf

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260009 QC/09
Herstellernummer 090-50133QC0995

Beschreibung

Ausführung:

Auswechselbare Schneidköpfe für schwingungsdämpfende Grundkörper.

Verwendung:

Schwingungsdämpfende Wirkung bis zu einer Auskragung von maximal 14×D.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb