Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Neutral, HB7135, Stechbreite w: 2,2mm

Artikel-Nr.: 273110 2,2

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stechbreite w 2,2 mm
Sorte HB7135
Schneidstoff HM
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,07 mm/U
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273110 2,2
EAN / GTIN 4045197143198
Herstellernummer 273110 2,2

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
200
Alu (kurzspanend)
N
200
Alu > 10% Si
N
200
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
80
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb