Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

KOMET® Dreh-Wendeschneidplatte DOHT 070202, rechts, Sorte BK6425

Artikel-Nr.: 268855 BK6425

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte DOHT 070202 R
Sorte BK6425
Hauptanwendung P
Nebenanwendung M
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Schnitttiefe ap 0,5 mm - 1,5 mm
Vorschub f 0,05 mm/U - 0,25 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 120 m/min - 300 m/min
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung 100 m/min - 180 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Spanwinkel 12 Grad
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 268855 BK6425
Herstellernummer W60 18420.026425

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
unregelmäßig
 

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb