{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | DCMX 11T304 | |
Sorte | PR1425 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | WP | |
Toleranz | M | |
Schnitttiefe ap | 0,05 mm - 1,2 mm | |
Vorschub f | 0,03 mm/U - 0,12 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 100 m/min - 150 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 260388 PR1425 | |
Herstellernummer | TKD03591 |