Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Anschlagwinkel mit Stahlschiene, Länge Schiene: 150mm

Artikel-Nr.: 456500 150

Variante und Stückzahl wählen

Länge Schiene (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge kurzer Schenkel 100 mm
Länge Schiene 150 mm
Produktart Anschlagwinkel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 456500 150
EAN / GTIN 4016650049159

Beschreibung

Ausführung:

Kopfstück aus lackiertem Palisanderholz; innen und außen mit starker Messingschiene bezogen.
Besonders handlich durch Hohlkehle im Kopfstück.
Mit federharter, blauer Stahlschiene; 4fach vernietet.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb