{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Auflösung Livebild maximal | 1920×1080 px | |
Auflösung Einzelaufnahme maximal | 1920×1080 px | |
Stativ | Tischstativ | |
Arbeitsabstand bei Schrägblick | 35,5 mm | |
Arbeitsabstand bei senkrechtem Blick | 56,5 mm | |
Vergrößerung (x-fach) bei Schrägblick | 19 - 105 | |
Vergrößerung (x-fach) bei senkrechtem Blick | 28 - 151 | |
Gewicht | 23,5 kg | |
Produktart | Video-Inspektionssystem |
Artikelnummer | 491886 ECO503 |