{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Optiksystem | Greenough mit FusionOptics™ Technologie | |
Beleuchtung | Leica LED2000 | |
Vergrößerung (x-fach) | 6,1 - 55 | |
Zoom | 9:1 | |
Sichtfeld-⌀ | 37,7 mm | |
Einblickwinkel | 35 Grad | |
Helligkeit Auflicht | 15.500 lx | |
Farbtemperatur Auflicht | 6.500 K | |
Arbeitsabstand | 122 mm | |
Tiefenschärfe | 13,7 mm | |
Produktart | Stereomikroskop |
Artikelnummer | 491764 S9E | |
EAN / GTIN | 7630003590685 | |
Herstellernummer | 10491764S9E |