{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Displayauflösung | 480×272 px | |
Fotoformat | JPEG | |
Vergrößerung (x-fach) | 4; 5; 6; 8; 10; 12; 15 | |
Vergrößerung (Abstand 9 cm) | 1,25× bis 3,5× | |
Fotoauflösung | 1280×720 px | |
Speicherkapazität | bis 10000 Bilder | |
Gewicht | 230 g | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Batterielebensdauer | ca. 3 h | |
Produktart | Hand-Leuchtlupe |
Artikelnummer | 490819 | |
Herstellernummer | 1651101 |