{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 0 mm - 12,5 mm | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Ablesung wählbar | 0,01 / 0,001 mm | |
Ablesung wählbar | 0,005 / 0,0001 / 0,00005 Zoll | |
Messabweichung E MPE (Messbereich) | 0,003 mm | |
Messabweichung E MPE (Messbereich) | 0,0001 Zoll | |
Schnittstelle | USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle | |
IP-Schutzart | IP 42 | |
Messkraft | ≤ 1,5 N | |
Einspannschaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Messwertsicherung | einmalige Einstellung des Nullpunkts | |
Messtechnik | digital | |
Gehäuse-⌀ | 61 mm | |
Dicke des Gehäuses | 39 mm | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
Produktart | Messuhr |
Artikelnummer | 434540 12,5 | |
EAN / GTIN | 4946368863061 | |
Herstellernummer | 543-301B |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Digitale Absolut-Messuhr mit PEAK-Funktion, Messbereich: 12,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
408,17 €
|
|
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | mm / Inch |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | 1 |
Dicke des Gehäuses | 39 mm | 32,9 mm |
Einspannschaft-⌀ h6 | 8 mm | 8 mm |
Gehäuse-⌀ | 61 mm | 59,5 mm |
Messtechnik | digital | digital |
Messabweichung E MPE (Messbereich) | 0,003 mm | 0,01 mm |