Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Nuten-Bügelmessschraube 0-25 mm

Artikel-Nr.: 421895 0-25
  • Norm: DIN 863
  • Verpackung: stabile Box

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 863
Ablesung 0,01 mm
Messtrommel-Teilung 1/50 mm
Spindel-⌀ 8 mm
Spindelsteigung 0,5 mm
Messschneiden Breite 0,75 mm
Messschneiden Länge 6,5 mm
Messtechnik analog
Verpackung stabile Box
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 421895 0-25
Herstellernummer 122-101

Beschreibung

Ausführung:

Mit nichtdrehender Spindel und abgeflachten Messschneiden. Messspindel und Amboss aus gehärtetem Stahl, Bedien- und Ableseteile mattverchromt.

Lieferumfang:

Ab Gr. 25−50 inklusive 1 Einstellmaß.