Art.-Nr.: 410102 150
Rabatt

Messschieber Set 3-teilig 150 mm

Marke: GARANT
Gewindetabelle Messschiebertabelle
Tiefenmaß flach
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Kalibrierung A1
Norm DIN 862
Verpackung stabile Box

Alle Produktinformationen:

Werbepreis gültig bis 30.06.2021
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.185 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Nachlieferung
Setpreis 3 Stück 104,01 €
78,54 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
(26,18 € / 1 Stück)
Nettopreis: 66,00 €
150

Service hinzufügen

  • 31,24 €
    Dieser Service ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 56,41 €
    Dieser Service ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 14,64 €
    Dieser Service ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo
Dies ist ein Artikel aus unserer aktuellen Messtechnik Preisaktion (CONTROL). Hier gehts zu allen Angeboten aus dieser Werbung.
Jetzt hier klicken

Produktbeschreibung

Ausführung:

Ableseteile blendfrei mattverchromt.
Feine, kontrastreiche Skalierung.
Messflächen feingeläppt.
Feststellschraube oben.
Ergonomisch optimierter Schieber. Fehlerfreie Ablesung durch farblich abgesetzte Skala.

Lieferumfang:

3 × Messschieber Nr. 410100 Gr. 150.

Technische Daten

Norm
DIN 862
Messbereich
0 mm - 150 mm
Ablesung
0,05 mm
Ablesung umschaltbar
mm / Inch
Teilung
1/20 mm
Teilung
1/128 Zoll
Tiefenmaß
flach
Feststellung
Feststellschraube oben
Schnabellänge
40 mm
Messtechnik
analog
Werkstoff
Edelstahl, INOX
alle Teile
gehärtet
Verpackung
stabile Box
Gewindetabelle
Messschiebertabelle
Kalibrierung
A1
Produktart
Messschieber Standard

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb