{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 862 | |
Messbereich | 0 mm - 200 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Ablesung | 0,0005 Zoll | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Fehlergrenze | 0,03 mm | |
Tiefenmaß | flach | |
Schnabellänge | 50 mm | |
Messtechnik | digital | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
alle Teile | gehärtet | |
Verpackung | stabile Box | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 LR44 | |
Produktart | Universal-Messschieber |
Artikelnummer | 412811 200 | |
EAN / GTIN | 4045197422811 |