{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 862 | |
Messbereich | 0 mm - 70 mm | |
Ablesung | 0,05 mm | |
Teilung | 1/20 mm | |
Tiefenmaß vorhanden | ja | |
Tiefenmaß | flach | |
Feststellung | Feststellschraube oben | |
Schnabellänge | 30 mm | |
Messtechnik | analog | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
alle Teile | gehärtet | |
Verpackung | Etui | |
Gewindetabelle | Messschiebertabelle | |
Produktart | Universal-Messschieber |
Artikelnummer | 410200 70 |