Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Mikro-Endoskop starr 160 mm

Artikel-Nr.: 492744 160

Produktdetails

Technische Daten

Sonden-⌀ 1,8 mm
Arbeitslänge (ohne Objektiv) 160 mm
Blickrichtung 0 Grad
Bildöffnungswinkel 30 Grad
Produktart Endoskop

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 492744 160
Herstellernummer ME.18155.0035

Beschreibung

Ausführung:

Kleiner Durchmesser zum Messen kleiner Werkstücke.
Dank robuster Edelstahlrohre und hochwertigen Optiken speziell für den rauen Industrieeinsatz geeignet. Durch den Standard-Lichtleiteranschluss (ACMI) sind die benötigten Lichtquellen einfach anschließbar. Fokussierung über Drehring am Okular. Einfaches Scharfstellen im Nah- und Fernbereich ohne das Endoskop zu verschieben. Lichtstarke, farbkorrigierte Stablinsenoptik.

Passend für:

FlexiVision 100 mit HD-Kamerakopf Nr. 492866.

Sonderzubehör:

LED-Lichtquellen Nr.492846 und Nr.462860.

Hinweis:

Durch aufschiebbare Spiegelrohre und Wechselobjektive kann die Blickrichtung auf 70° oder 90° geändert werden. Bei Anwendung mit Spiegelrohren vergrößert sich der Arbeitsdurchmesser entsprechend dem Spiegelrohr. Spiegelrohre und Wechselobjektive auf Anfrage.