Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Kompakt-Längenmessgerät Tesatronic, Typ: TT60

Artikel-Nr.: 434717 TT60

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 54

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich ±5 bis ±5000 µm
Skalierung einstellbar 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 µm
Fehlergrenze Ziffernanzeige 0,3 %
IP-Schutzart IP 54
Energieversorgung Netzbetrieben
Länge 255 mm
Breite 235 mm
Höhe 120 mm
Gewicht 1,1 kg
Produktart Anzeigegerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 434717 TT60
Herstellernummer 04430010

Beschreibung

Ausführung:

Universell einsetzbares Längenmessgerät für induktive Messtaster. Großes übersichtliches LCD-Display mit kombinierter Skalen- und Ziffernanzeige. Automatische Erkennung der verwendeten Messtaster und Anpassung der Messsignale zur genauen Messwertausgabe. 7 Messbereiche wählbar. Einstelldauer ≤ 80 ms.
Mit Messwertspeicherung der Extremwerte. Messwertklassierung mit relaisgeschalteten Ausgangssignalen für 5, 10, 20 bzw. 40 Gut-Klassen. Analogausgang zur externen Messsignalverarbeitung.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Elektronisches Längenmessgerät für Einzel-, Summen oder Differenzmessungen. Ideal für die Kontrolle im Messlabor und Fertigungsbereich.
Dynamische Messabläufe mit Aufnahme von > 100 Einzelwerten pro Sekunde.

Lieferumfang:

Inklusive Netzadapter, Netzkabel EU.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb