Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Grenzwellennutenlehre, P9, Nennmaß: 3mm

Artikel-Nr.: 484402 3

Variante und Stückzahl wählen

Nennmaß (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN EN ISO 1938-1
Nennmaß 3 mm
Passung P9
Toleranzfeld P
Qualität 9
Werkstoff gehärteter Stahl
Produktart Grenzwellennutlehre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 484402 3

Beschreibung

Ausführung:

Grenzwellennutenlehren mit Gut- und Ausschussseite. Gutseite mit Abnutzungsaufmaß nach DIN 7164. Lehrenkörper aus gehärtetem Stahl.
Grenzwellennutenlehren mit Toleranzklasse P9.

Verwendung:

Zum Prüfen von Flachpassungen z. B. von Nuten.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb