Fühlerlehrenband-Sortiment Rostfrei im Wandhalter 0,01-0,25

Artikel-Nr.: 478445 0,01-0,25
Rabatt
364,14 €
Preis gültig bis zum 31.05.2024
Netto: 239,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Norm: Werksnorm
  • Material: Edelstahl, INOX

Produktdetails

Technische Daten

mit Fühlerlehrenhalter ja
Norm Werksnorm
Werkstoff Rost- und säurebeständiger Edelstahl
Material Edelstahl, INOX
Länge 330 mm
Höhe 110 mm
Tiefe 100 mm
mit Befestigungsmaterial ja
Produktart Fühlerlehrenband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 478445 0,01-0,25
EAN / GTIN 4045197924025

Beschreibung

Ausführung:

15-teiliges Sortiment im Metall-Wandhalter. Fühlerlehrenbänder in Kunststoffboxen.

Inhalt:

je 1 Fühlerlehrenrolle Nr. 478507: 0,01 bis 0,1 (0,01 steigend)
0,12; 0,15; 0,18; 0,20; 0,25

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsmaterial und Fühlerlehrenhalter Nr. 478510.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb