Keramik-Endmaß Toleranzklasse 1 0,5 mm

Artikel-Nr.: 481060 0,5
Netto: 38,90 €

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 9,16 € /Stk.
  • 27,37 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
148 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Norm: DIN EN ISO 3650

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN EN ISO 3650
Nennmaß 0,5 mm
Toleranzklasse 1
Werkstoff Keramikwerkstoff Zirkonium-Oxid (ZrO2)
Produktart Endmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 481060 0,5
EAN / GTIN 4045197154132

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochreinem Keramikwerkstoff Zirkonium-Oxid (ZrO2). Sonstige Ausführung wie Nr. 481250.
Alle Endmaße sind mit einer individuellen Identifikations-Nr. signiert.
Gr. 0,5 bis 10 − Querschnitt = 30×9 mm.
Gr. 11 bis 500 − Querschnitt = 35×9 mm.
  • Toleranzklasse 1 als Arbeits- und Einstellmaß für die Fertigung und zur Kontrolle von Prüflehren.

Aus hochreiner Industriekeramik (Zirconiumdioxid ZrO2).

Vorteil:

Ideal für den täglichen Gebrauch in der Fertigung:
  • Rostfrei.
  • Entfetten vor Gebrauch entfällt.
  • Einfetten nach Gebrauch entfällt.
  • Stoß- und schlagunempfindlich.
  • Doppelt so hart wie Stahl.
  • 10fach höhere Verschleißfestigkeit.
  • Hochbeständig gegen Laugen, Säuren, Öl und Schleifwasser.
  • Antimagnetisch.
  • Kein Kaltverschweißen.
  • Geringe Wärmeleitfähigkeit.

Hinweis:

Weitere Nennmaße auf Anfrage lieferbar.
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
    Nennmaß (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb