{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Anreißhöhe | 300 mm | |
Nonius | 1/20 mm | |
Fehlergrenze | 0,05 mm | |
Messsäulen-Querschnitt | 15×10 mm | |
Messtechnik | analog | |
Fußfläche Länge | 105 mm | |
Fußfläche Breite | 78 mm | |
Produktart | Höhenmess- und Anreißgerät |
Artikelnummer | 443700 300 | |
EAN / GTIN | 4045197204653 | |
Herstellernummer | 443700 300 |