Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Digitales Höhenmessgerät Linear Height

Artikel-Nr.: 445390
  • Norm: Werksnorm
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle

Beschreibung

Ausführung:

Digitales Höhenmessgerät LH-600E neue Generation mit höchster Genauigkeit in dieser Geräteklasse. Einfache Bedienung durch ein selbsterklärendes Bedienfeld mit Menüsteuerung in der Anzeige, Farbdisplay mit 14,5 cm großem Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung und pneumatischem Bewegungsmechanismus. Automatische Abläufe vorher mitgelernter Teilprogramme, GO- / NG-Rückmeldung bei jeder Messung und netzunabhängiger Betrieb durch einen wiederaufladbaren Akku (ca. 5 Stunden) ermöglichen einen optimalen Einsatz in Fertigungsbereichen. DIGIMATIC-Dateneingang für digitale Messuhren. Funktionen für 1D- und 2D-Messungen und -Auswertungen, Toleranzbewertung mit Alarmfunktion und statistische Bearbeitung / Auswertungen. Verwendung von USB-Sticks mit 8 GB und größer.

Lieferumfang:

Inklusive Kugeltaster ⌀ 5 mm mit Aufnahme, Kalibrierblock (auch für konischeTaster), Netzteil, NiMH-Akku und Abdeckhaube.