{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximaler Wägebereich | 0 g - 420 g | |
Ablesung | 0,001 g | |
Reproduzierbarkeit | 0,002 g | |
Linearität | ±0,005 g | |
Herstellerbezeichnung | 572 | |
Schnittstelle | RS232C-Schnittstelle | |
Einschwingzeit | 3 s | |
Stückgewicht minimal | 0,01 g | |
Abmessung Wägeplatte | ⌀ 106 mm | |
Breite | 180 mm | |
Tiefe | 310 mm | |
Höhe | 85 mm | |
Energieversorgung | Akkubetrieben; Netzbetrieben | |
Nettogewicht | 2,3 kg | |
Produktart | Präzisionswaage |
Artikelnummer | 479520 420 | |
Herstellernummer | 572-32 |