Art.-Nr.: 4932N-110

Lufthydraulische Pumpe

Marke: HAZET®

Alle Produktinformationen:

auf Anfrage
Sofort lieferbar
0 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
1.727,88 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 1.452,00 €
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Beschreibung:

LUFTHYDRAULISCHE PUMPE 4932N-110, Versandgewicht: 9,2 kg, GTIN/EAN: 4000896187393
• Inklusive Manometer und 1,8 Meter Hydraulik-Schlauch mit Anschlusskupplung. • Max. Betriebsdruck: 700 bar. • Luftanschluss-Gewinde: 12,91 mm (1⁄4″). • Hydraulikanschluss: 16,41 mm (3⁄8″) – 18 NPTF. • Großes Betätigungspedal: Pumpen, Halt, Ablass. • Tank aus Stahlblech. • Füllmenge: 1500 cm³. • Nutzbare Menge: 1000 cm³. • Abmessungen: 260 x 140 x 186 mm. • Made In Germany. • Netto-Gewicht (kg): 8.4 kg.

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb