Art.-Nr.: 4671-11

SYSTEM-KABEL-Entriegeler

Marke: HAZET®

Alle Produktinformationen:

auf Anfrage
Sofort lieferbar
0 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
11,48 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 9,65 €
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Anwendung: - Beschädigungsfreies Entriegeln von Rundsteck-Kontakten. • ABS-Montagehilfe. • Professionell in der Anwendung. • Einfach in der Handhabung. • Sicher im Gebrauch. • Erstausrüster-Qualität – Made in Germany. • Störungen durch Fehlverbindungen lassen sich schnell, mühelos und professionell beseitigen. • Universelle Anwendung im Bereich der Kfz-Elektrik. • Mit ausziehbarem Schieber zum Schutz der Klingen und zur Vermeidung von Verletzungen. • Made In Germany. • Abmessungen: 135.5 mm. • Länge l1: 50.5 mm. • Funktionslänge: 30.5 mm. • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 4 mm. • Durchmesser d2 (am Antrieb): 6.5 mm. • Netto-Gewicht (kg): 0.03 kg.

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb