• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeug Sortiment ∙ schutzisoliert 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 ∙ PH1 – PH3 ∙ 6 – 32 ∙ T10 – T50

Artikel-Nr.: 0-179/70KV
Netto: 2.050,00 €
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
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0-179/70KV
EAN / GTIN 4000896235575
Herstellernummer 0-179/70KV
L-Nummer L60140 5509

Beschreibung

Beschreibung:

  • Werkzeug Sortiment
  • In Safety-Insert-System Weichschaumeinlagen
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
  • IEC 60900:2018
  • Schlüsselweite: ∙ 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 ∙ PH1 – PH3 ∙ 6 – 32 ∙ T10 – T50
  • Schutzisolierung bis 1000V
  • Anzahl Werkzeuge: 70

Lieferumfang:

Zangen Satz ∙ schutzisoliert 163-226/4
Universal-Zange ∙ schutzisoliert 759N-2VDE
Seitenschneider ∙ schutzisoliert 1803VDE-22
Flachrund-Zange ∙ schutzisoliert 1841BVDE-33
Kombi-Zange ∙ schutzisoliert 1850VDE-22

Schraubendreher Satz ∙ schutzisoliert 163-229/7
Elektriker-Schraubendreher ∙ schutzisoliert 810VDE-25 810VDE-30 810VDE-35 810VDE-40 810VDE-PH1 810VDE-PH2 810VDE-PH3

Maulschlüssel Satz ∙ schutzisoliert 163-542/18
Einmaulschlüssel ∙ schutzisoliert 450KV-7 450KV-8 450KV-9 450KV-10 450KV-11 450KV-12 450KV-13 450KV-14 450KV-15 450KV-16 450KV-17 450KV-18 450KV-19 450KV-22 450KV-24 450KV-27 450KV-30 450KV-32

Steckschlüssel Satz ∙ schutzisoliert 163-545/41
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 880KV-6 880KV-7 880KV-8 880KV-9 880KV-10 880KV-11 880KV-12 880KV-13 880KV-14 880KV-16 880KV-17 880KV-18 880KV-19 880KV-20 880KV-22
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8801K-5KV 8801K-6KV 8802KV-T10 8802KV-T15 8802KV-T20 8802KV-T25 8802KV-T27 8802KV-T30 8802KV-T40 8802KV-T45 8802KV-T50 8802KV-LG-T10 8802KV-LG-T15 8802KV-LG-T20 8802KV-LG-T25 8802KV-LG-T20 8802KV-LG-T30 8802KV-LG-T40 8802KV-LG-T45 8802KV-LG-T50 8808LG-8KV 8808LG-10KV 8808LG-12KV
Umschaltknarre ∙ schutzisoliert 8816KV
Verlängerung ∙ schutzisoliert 8821KV-3 8821KV-5

Weichschaum-Einlage ∙ mit Kleinteilefächern 163-172X50