Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Steckschlüssel-Einsatz für Zündkerzen 3/8 Zoll 16 mm

Artikel-Nr.: 637330 16
  • Antriebs-Vierkant: 3/8

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 16 mm
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
⌀ abtriebsseitig 21,7 mm
Länge 60 mm
Abtriebsprofil 12-kant-Steckschlüssel
Haltemechanismus für Zündkerzen Gummihalter
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 637330 16

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant nach DIN 3120.
Eng tolerierte Schlüsselweiten mit AS-drive Profil schonen Schraubenköpfe und Muttern. Dünnwandig für Arbeiten auch an engsten Stellen.

Norm:

DIN 3124

Werkstoff:

HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt. (abplatzsicher)