• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel Satz 5 – 32 ∙ PH1 – PH4 ∙ PZ1 – PZ4 ∙ T27 – T50 Außen Sechskant-Tractionsprofil, Pozidriv Profil PZ, Kreuzschlitz Profil PH, Innen Sechskant Profil, Innen TORX® Profil Vierkant 12

Artikel-Nr.: 954N
Netto: 578,00 €
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 954N
EAN / GTIN 4000896046621
Herstellernummer 954N
L-Nummer L60140 47

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zusätzlich mit Schraubendreher-Steckschlüsseleinsätzen (CVD-TIN beschichtet), Bits und Adapter
  • Kunststoff-Kasten 165-L (1/3)
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil, Pozidriv Profil PZ, Kreuzschlitz Profil PH, Innen Sechskant Profil, Innen TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 5 – 32 ∙ PH1 – PH4 ∙ PZ1 – PZ4 ∙ T27 – T50
  • Abmessungen / Länge: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 5.94 kg
  • Für Handbetätigung
  • Anzahl Werkzeuge: 44

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-10 ∙ 900-11 ∙ 900-12 ∙ 900-13 ∙ 900-14 ∙ 900-15 ∙ 900-17 ∙ 900-19 ∙ 900-20 ∙ 900-21 ∙ 900-22 ∙ 900-23 ∙ 900-24 ∙ 900-26 ∙ 900-27 ∙ 900-28 ∙ 900-30 ∙ 900-32
Quergriff 915
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 916HP
Verlängerung 917-5
Verlängerung 918-10
Universal Gelenk 920
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 986-5 ∙ 986-6 ∙ 986-7 ∙ 986-8 ∙ 986-10 ∙ 986-12 ∙ 986-14
Bit 2217-PH1 ∙ 2217-PH2 ∙ 2217-PH3 ∙ 2217-PH4
Bit 2218-PZ1 ∙ 2218-PZ2 ∙ 2218-PZ3 ∙ 2218-PZ4
Bit 2224-T27 ∙ 2224-T30 ∙ 2224-T40 ∙ 2224-T45 ∙ 2224-T50
Adapter 2250-5

Passende Produkte

Ersatzteile