• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel Satz 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 ∙ 21 ∙ 22 Außen Sechskant-Tractionsprofil Vierkant 10 mm (3/8 Zoll)

Artikel-Nr.: 163-181/17
Netto: 219,00 €
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 163-181/17
EAN / GTIN 4000896162345
Herstellernummer 163-181/17
L-Nummer L60140 2001

Beschreibung

Beschreibung:

  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 ∙ 21 ∙ 22
  • Abmessungen / Länge: 342 mm x 172 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.21 kg
  • Für Handbetätigung
  • Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / für HAZET 165-L
HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 17

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 880-10 ∙ 880-11 ∙ 880-12 ∙ 880-13 ∙ 880-14 ∙ 880-15 ∙ 880-16 ∙ 880-17 ∙ 880-18 ∙ 880-19 ∙ 880-21 ∙ 880-22
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 8816HP
Universal Gelenk 8820
Verlängerung 8821-3 ∙ 8821-6 ∙ 8821-10

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile